扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D HGL36100U33X斷路器100a 3極600vac箱形接線片| AF6GCX 14G973

SQUARE D HGL36100U33X 斷路器 100a 3 極 600vac 盒式接線片

有現貨
貨號:AF6GCX 型號:HGL36100U33X交叉編號:14G973

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$109,621 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
交流電壓額定值600 VAC
安培100
斷路器類型Micrologic標準W LSI功能
直流電壓額定值250 VDC
深度3.4“
框架尺寸100A / HG
身高6.4“
高安培跳閘設置60A
低安跳閘設置100A
最高 空氣等級沒有評分
最高 線徑3 / 0 AWG
最小 線徑14 AWG
極數3
段落3
相連接ABC
終端連接箱耳
旅行類型熱磁
信號寬度4.1“

送貨信息:

船重(kg) 2.25
船高(厘米)13.03
船長(厘米)21.44
船寬(厘米)18.42
HS代碼8536200020

產品詳細說明:

  • 瞬時行程(可調)

產品型號

產品型號最高 線徑交流電壓額定值安培最小 線徑安裝極數段落終端連接價錢
SQUARE D HGL36150U33X斷路器150a 3極600vac箱形接線片| AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3 / 0 AWG600 VAC15014 AWG-33箱耳新台幣208,247元
SQUARE D HGL36060U43X斷路器60a 3極600vac箱形接線片| AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3 / 0 AWG600 VAC6014 AWG-33箱耳新台幣147,137元
SQUARE D HGL36100U43X斷路器100a 3極600vac箱式接線片| AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3 / 0 AWG600 VAC10014 AWG-33箱耳新台幣149,621元
SQUARE D HGL36150U43X斷路器150a 3極600vac箱形接線片| AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3 / 0 AWG600 VAC15014 AWG-33箱耳新台幣250,768元
SQUARE D HGL36060U31X斷路器60a 3極600vac箱形接線片| AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3 / 0 AWG600 VAC6014 AWG-33箱耳新台幣82,165元
SQUARE D HGL36100U31X斷路器100a 3極600vac箱形接線片| AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3 / 0 AWG600 VAC10014 AWG-33箱耳新台幣106,692元
SQUARE D HGL36150U31X斷路器150a 3極600vac箱形接線片| AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3 / 0 AWG600 VAC15014 AWG-33箱耳新台幣91,176元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D HGL36100U33X 斷路器 100a 3 極 600vac 盒式接線片
新台幣109,621元 /單元