項目 | 電湧保護裝置 |
深度 | 5.95“ |
機箱類型 | NEMA 1 |
濾光片類型 | 過濾 |
GTIN | 785901948995 |
總長: | 13.47“ |
位置類型 | 2 |
最高 持續工作電壓 | 320V |
最高 每相浪湧電流 | 240kA |
保護方式 | 10 |
安裝樣式 | 直接總線安裝-I-Line |
標稱放電電流 | 20kA |
極數 | 3 |
段落 | 3Y |
類別 | 內部,模塊化,I線 |
電壓 | 277/480 |
電壓保護等級 | 1200V(LN),1200V(LG),2000(LL),1200V(NG) |
信號寬度 | 12.16“ |
船重(kg) | 9.99 |
船高(厘米) | 23.11 |
船長(厘米) | 44.45 |
船寬(厘米) | 40.39 |
HS代碼 | 8536308000 |
原產地 | US |