項目 | 斷路器 |
安培 | 60 |
框架類型 | HLA |
極數 | 2 |
電壓 | 600 |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 1.8 |
船高(厘米) | 13.67 |
船長(厘米) | 37.16 |
船寬(厘米) | 20.65 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
HLA260351XNUMX | 35A | 2 | 600V | 新台幣44,509元 | |
HLA260352XNUMX | 35A | 2 | 600V | 新台幣44,509元 | |
HLA260354XNUMX | 35A | 2 | 600V | 新台幣44,509元 | |
HLA260802XNUMX | 80A | 2 | 600V | 新台幣55,327元 | |
HLA260804XNUMX | 80A | 2 | 600V | 新台幣55,327元 | |
HLA260901XNUMX | 90A | 2 | 600V | 新台幣55,327元 | |
HLA260902XNUMX | 90A | 2 | 600V | 新台幣55,327元 |