項目 | 插入式斷路器 |
AIC等級 | 10kAIC @ 120V |
安培 | 20A |
斷路器類型 | 電弧故障和接地故障 A 級組合 6 mA |
額定電流 | 20A |
電氣連接類型 | 用於 2 根電纜的夾緊端子 |
框架類型 | HOM |
安裝類型 | 插入 |
極數 | 1 |
空間數 | 1 |
產品數據表 | 方-d-qo110.pdf |
短路電流額定值 | 10 kA |
UPC | 785901741367 |
電壓 | 120V |
額定電壓 | 120V交流 |
電壓類型 | AC |
電線尺寸 | AWG 14(鋁)、AWG 10(銅) |
船重(kg) | 1.66 |
船高(厘米) | 15.57 |
船長(厘米) | 15.19 |
船寬(厘米) | 10.16 |
A. 組合電弧故障斷路器可偵測串聯和並聯電弧故障,有助於防止因接線鬆動或損壞而引起的電氣火災,而接地故障斷路器可偵測火線和中性導體之間的電流不平衡,從而提供保護由於電流洩漏到地面而導致電擊。
答:夾端子可容納尺寸範圍為 14 至 8 AWG 的銅線或鋁線。
A. 額定短路電流為10kA。
產品 | 型號 | 總長: | 交流電壓額定值 | AIC等級 | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 極數 | 終端連接 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOM115 | 3.13“ | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | - | 新台幣965元 | ||
HOM115GFI | 3.13“ | 120 / 240 VAC | - | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | - | 新台幣5,550元 | ||
HOM120 | 3.13“ | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | - | 新台幣933元 | ||
HOM120GFI | 3.13“ | 120 / 240 VAC | - | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | - | 新台幣6,891元 | ||
HOM130 | 3.13“ | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | - | 新台幣965元 | ||
HOM140 | 3.13“ | 120 / 240 VAC | - | 2 AWG | 8 AWG | 1 | 七月 | - | 新台幣760元 | ||
HOM150 | 3.13“ | 120 / 240 VAC | - | 2 AWG | 8 AWG | 1 | 七月 | - | 新台幣787元 |