項目 | 插入式斷路器 |
AIC等級 | 10kAIC @ 120V |
安培 | 30A |
框架類型 | HOM |
電壓 | 120V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.54 |
產品 | 型號 | 總長: | 交流電壓額定值 | AIC等級 | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 極數 | 終端連接 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOM115 | 3.13“ | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | - | 新台幣364元 | ||
HOM115GFI | 3.13“ | 120 / 240 VAC | - | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | - | 新台幣3,569元 | ||
HOM120 | 3.13“ | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | - | 新台幣380元 | ||
HOM120GFI | 3.13“ | 120 / 240 VAC | - | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | - | 新台幣6,891元 | ||
HOM130 | 3.13“ | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | - | 新台幣380元 | ||
HOM140 | 3.13“ | 120 / 240 VAC | - | 2 AWG | 8 AWG | 1 | 七月 | - | 新台幣427元 | ||
HOM150 | 3.13“ | 120 / 240 VAC | - | 2 AWG | 8 AWG | 1 | 七月 | - | 新台幣427元 |