項目 | 安全開關 |
交流電 | 30A |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 3PST |
額定電流 | 30A |
深度 | 8 1機構/ 2“ |
責任 | 重型 |
身高 | 19 1機構/ 2“ |
外殼材質 | 克里登 |
HP | 20 馬力 @ 600V 交流電 |
惠普@240VAC | 20馬力 |
惠普@480VAC | 20馬力 |
惠普@600VAC | 30馬力 |
室內/室外 | 室內/室外 |
IP等級 | 66 |
材料 | Krydon(玻璃纖維增強聚酯) |
NEMA外殼類型 | 4X |
NEMA號 | 4X |
極數 | 3 |
線數 | 3 |
過載保護 | 不可熔 |
段落 | 3 |
產品數據表 | square-d-hu361dx.pdf |
電壓 | 600V交流 |
額定電壓 | 600V交流 |
信號寬度 | 11 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 12.71 |
船高(厘米) | 49.3 |
船長(厘米) | 21.79 |
船寬(厘米) | 29.01 |
原產地 | US |
A.
A.
A. 尋找具有較低額定電壓的 Square D 安全開關的客戶可以尋找 240VAC/DC安全開關 額定電壓為 240VAC。
產品 | 型號 | 材料 | 交流電 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | NEMA外殼類型 | 極數 | 線數 | 信號寬度 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU361 | 鐵件 | 30 | 3PST | 1 | 3 | 3 | 7.5“ | 4.9“ | 新台幣7,246元 | ||
HU361DS | 不銹鋼 | 30 | 3PST | 4、4X,5 | 3 | 3 | 8.7“ | 5.1“ | 新台幣79,530元 | ||
HU361RB | 鍍鋅鋼 | 30 | 3PST | 3R | 3 | 3 | 7.6“ | 4.9“ | 新台幣12,244元 | ||
HU362 | 鐵件 | 60 | 3PST | 1 | 3 | 3 | 10.5“ | 7.38“ | 新台幣13,776元 | ||
HU362DS | 304不銹鋼 | 60 | 3PST | 4、4X,5 | 3 | 3 | 10.8“ | 7" | 新台幣86,579元 | ||
HU362RB | 鍍鋅鋼 | 60 | 3PST | 3R | 3 | 3 | 10.5“ | 6.4“ | 新台幣24,889元 | ||
HU363 | 鐵件 | 100 | 3PST | 1 | 3 | 3 | 10.5“ | 6.4“ | 新台幣15,295元 |