得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 斷路器 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
安培 | 150 |
斷路器類型 | 標準 |
直流電壓額定值 | 250 VDC |
深度 | 5" |
框架尺寸 | 250A /京東 |
身高 | 7.5“ |
高安培跳閘設置 | 1500A |
低安跳閘設置 | 750A |
最高 空氣等級 | 14kA |
最高 線徑 | 4 / 0 AWG |
最小 線徑 | 4 AWG |
安裝 | 自由站立 |
極數 | 2 |
段落 | 1 |
終端連接 | 線路/負載接線片 |
旅行類型 | 熱磁 |
UPC | 785901955771 |
信號寬度 | 2.7“ |
船重(kg) | 3.46 |
船高(厘米) | 26.72 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 18.08 |
HS代碼 | 8536200020 |
型號 | 最高 線徑 | 交流電壓額定值 | 安培 | 最小 線徑 | 安裝 | 極數 | 段落 | 終端連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGL36150U33X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 150 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 箱耳 | 新台幣206,014元 | |
HGL36060U43X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 60 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 箱耳 | 新台幣143,112元 | |
HGL36100U43X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 100 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 箱耳 | 新台幣158,523元 | |
HGL36150U43X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 150 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 箱耳 | 新台幣261,447元 | |
HGL36060U31X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 60 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 箱耳 | 新台幣89,944元 | |
HGL36100U31X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 100 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 箱耳 | 新台幣100,882元 | |
HGL36150U31X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 150 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 箱耳 | 新台幣203,318元 |