扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D JGA262004斷路器200a 2p 600vac接線片| AF9HDQ 2GNW6

SQUARE D JGA262004 斷路器 200a 2p 600vac 接線片

有現貨
貨號:AF9HDQ 型號:JGA262004交叉參考:2GNW6

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$231,166 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
交流電壓額定值600 VAC
安培200
斷路器類型標準
直流電壓額定值250 VDC
深度5"
框架尺寸250A / JG
GTIN785901611622
身高7.5“
高安培跳閘設置2000A
低安跳閘設置1000A
最高 空氣等級沒有評分
最高 線徑350 kcmil
最小 線徑3 / 0 AWG
安裝插入式面板
極數2
段落1
相連接BC
終端連接七月
旅行類型熱磁
信號寬度4.1“

送貨信息:

船重(kg) 2.95
船高(厘米)13.67
船長(厘米)37.16
船寬(厘米)20.65
HS代碼8536200020

產品詳細說明:

  • 瞬時行程(可調)

產品型號

產品型號最高 線徑交流電壓額定值安培最小 線徑安裝極數段落終端連接價錢
SQUARE D HGL36150U33X斷路器150a 3極600vac箱形接線片| AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3 / 0 AWG600 VAC15014 AWG-33箱耳新台幣208,247元
SQUARE D HGL36060U43X斷路器60a 3極600vac箱形接線片| AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3 / 0 AWG600 VAC6014 AWG-33箱耳新台幣147,137元
SQUARE D HGL36100U43X斷路器100a 3極600vac箱式接線片| AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3 / 0 AWG600 VAC10014 AWG-33箱耳新台幣149,621元
SQUARE D HGL36150U43X斷路器150a 3極600vac箱形接線片| AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3 / 0 AWG600 VAC15014 AWG-33箱耳新台幣250,768元
SQUARE D HGL36060U31X斷路器60a 3極600vac箱形接線片| AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3 / 0 AWG600 VAC6014 AWG-33箱耳新台幣82,165元
SQUARE D HGL36100U31X斷路器100a 3極600vac箱形接線片| AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3 / 0 AWG600 VAC10014 AWG-33箱耳新台幣106,692元
SQUARE D HGL36150U31X斷路器150a 3極600vac箱形接線片| AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3 / 0 AWG600 VAC15014 AWG-33箱耳新台幣91,176元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D JGA262004 斷路器 200a 2p 600vac 接線片
新台幣231,166元 /單元