得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 斷路器 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
安培 | 225 |
斷路器類型 | 標準 |
直流電壓額定值 | 250 VDC |
深度 | 5" |
框架尺寸 | 250A / JG |
身高 | 7.5“ |
高安培跳閘設置 | 2250A |
低安跳閘設置 | 1125A |
最高 空氣等級 | 沒有評分 |
最高 線徑 | 350 kcmil |
最小 線徑 | 3 / 0 AWG |
安裝 | 自由站立 |
極數 | 2 |
段落 | 1 |
終端連接 | 線路/負載接線片 |
旅行類型 | 熱磁 |
信號寬度 | 2.7“ |
船重(kg) | 2.06 |
船高(厘米) | 26.72 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 18.08 |
HS代碼 | 8536200020 |
型號 | 最高 線徑 | 交流電壓額定值 | 安培 | 最小 線徑 | 安裝 | 極數 | 段落 | 終端連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGL36150U33X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 150 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 箱耳 | 新台幣208,247元 | |
HGL36060U43X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 60 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 箱耳 | 新台幣147,137元 | |
HGL36100U43X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 100 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 箱耳 | 新台幣149,621元 | |
HGL36150U43X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 150 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 箱耳 | 新台幣250,768元 | |
HGL36060U31X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 60 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 箱耳 | 新台幣82,165元 | |
HGL36100U31X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 100 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 箱耳 | 新台幣106,692元 | |
HGL36150U31X | 3 / 0 AWG | 600 VAC | 150 | 14 AWG | - | 3 | 3 | 箱耳 | 新台幣91,176元 |