項目 | 斷路器 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
安培 | 175 |
斷路器類型 | 標準 |
直流電壓額定值 | 250 VDC |
深度 | 5" |
框架尺寸 | 250A / JG |
身高 | 7.5“ |
高安培跳閘設置 | 1750A |
低安跳閘設置 | 875A |
最高 空氣等級 | 沒有評分 |
最高 線徑 | 4 / 0 AWG |
最小 線徑 | 4 AWG |
安裝 | 自由站立 |
極數 | 3 |
段落 | 3 |
相連接 | ABC |
終端連接 | 線路/負載接線片 |
旅行類型 | 熱磁 |
信號寬度 | 4.1“ |
船重(kg) | 2.21 |
船高(厘米) | 14.5 |
船長(厘米) | 22.4 |
船寬(厘米) | 18.8 |
HS代碼 | 8536200020 |
產品 | 型號 | 安培 | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JGL36150 | 150 | 4 / 0 AWG | 4 AWG | 新台幣85,178元 | ||
JGL36200 | 200 | 350 kcmil | 3 / 0 AWG | 新台幣85,178元 | ||
JGL36225 | 225 | 350 kcmil | 3 / 0 AWG | 新台幣85,178元 | ||
JGL36250 | 250 | 350 kcmil | 3 / 0 AWG | 新台幣97,844元 | ||
JGL36175AA | 175 | - | - | 新台幣90,750元 | ||
JGL36175SO | 175 | - | - | 新台幣95,331元 | ||
JGL36250CU33X | 250 | - | - | 新台幣162,408元 |