項目 | 斷路器 |
安培 | 200 |
框架類型 | 嘉嘉 |
極數 | 3 |
電壓 | 600 |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 3.15 |
船高(厘米) | 13.67 |
船長(厘米) | 37.16 |
船寬(厘米) | 20.65 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
JJA36150 | 150A | 600V | 新台幣105,775元 | ||
JJA36175 | 175A | 600V | 新台幣111,564元 | ||
JJA36200 | 200A | 600V | 新台幣105,775元 | ||
JJA36225 | 225A | 600V | 新台幣111,564元 | ||
JJA36250 | 250A | 600V | 新台幣121,535元 | ||
JJA36225SA | 225 | 600 | 新台幣146,537元 | ||
JJA36200SN | 200 | 600 | - | 詢價
|