項目 | 斷路器 |
AIC等級 | 100kAIC @ 480V |
安培 | 250A |
框架類型 | JLA |
極數 | 3 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 2.73 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 21.59 |
產品 | 型號 | 安培 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
JLA36150XNUMX | 150A | 600V | 新台幣144,105元 | ||
JLA36200XNUMX | 200A | 600V | 新台幣144,105元 | ||
JLA36225XNUMX | 225A | 600V | 新台幣144,105元 | ||
JLA36175LC | 175 | 600 | - | 詢價
| |
JLA36250U31X | 250 | 600 | 新台幣220,326元 | ||
JLA36175XNUMX | 175 | 600 | 新台幣144,105元 | ||
JLA36250U54XEK | 250 | 600 | - | 詢價
|