Square D Kal36150 塑殼斷路器 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D KAL36150 斷路器,饋通,150 A,600 VAC,250 VDC,3 極 | AG8QWZ

SQUARE D KAL36150 斷路器,饋通,150 A,600 VAC,250 VDC,3 極

有現貨
貨號:AG8QWZ 型號:KAL36150

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$121,535 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
AIC等級25kAIC @ 480V
安培150A
框架類型卡爾
極數3
電壓600V
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 2.32
船高(厘米)23.88
船長(厘米)16.26
船寬(厘米)18.03

產品詳細說明:

  • KAL系列塑殼斷路器,用於配電系統,可保護電路免受過電流和短路情況的影響
  • 熱磁脫扣器提供長期和瞬時電流限制功能
  • 42 VAC時的中斷額定值為240 kAIC; 在25 VAC Star / 480 VAC和277 VAC時為480 kAIC; 和22 kAIC在...上600 VAC Star / 347 VAC
  • 電源和負載側接線端子,用於連接配電盤的多個部分
  • UL,CSA和CE認證

產品型號

產品型號安培極數電壓價錢
SQUARE D KAL26100斷路器直通100 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWJ KAL26100100A2600V新台幣74,668元
SQUARE D KAL26125斷路器直通125 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWK KAL26125125A2600V新台幣74,668元
SQUARE D KAL26150斷路器直通150 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWL KAL26150150A2600V新台幣74,668元
SQUARE D KAL26175斷路器直通175 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWM KAL26175175A2600V新台幣74,668元
SQUARE D KAL26200斷路器饋通200 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWN KAL26200200A2600V新台幣74,668元
SQUARE D KAL26225斷路器直通225 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWP KAL26225225A2600V新台幣74,668元
SQUARE D KAL26250斷路器直通250 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWQ KAL26250250A2600V新台幣74,668元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D KAL36150 斷路器,饋通,150 A,600 VAC,250 VDC,3 極
新台幣121,535元 /單元