Square D Kal36200 塑殼斷路器 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D KAL36200 斷路器,饋通,200 A,600 VAC,3P,25 kAIC @ 480 V | AG8QXB

SQUARE D KAL36200 斷路器,饋通,200 A,600 VAC,3P,25 kAIC @ 480 V

有現貨
貨號:AG8QXB 型號:KAL36200

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$121,576 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
AIC等級25kAIC @ 480V
安培200A
框架類型卡爾
極數3
電壓600V
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 2.7
船高(厘米)26.67
船長(厘米)20.32
船寬(厘米)18.03

產品詳細說明:

  • 塑殼斷路器設計有熱磁脫扣器,額定電流為 200 A 和 600 VAC,可提供過載和短路保護
  • 饋通 3 極和三相配置,具有負載/線路接線片端子,可容納 3 AWG - 4 kcmil 的銅線和鋁線尺寸
  • 可調磁脫扣設置範圍為 1000 至 2000 A,AIC 額定值為 25 kA,電壓為 480 V
  • HACR 級 K 型框架配備單元安裝式,用於配電板安裝
  • UL 認證、CSA 認證和 IEC 評級

產品型號

產品型號安培極數電壓價錢
SQUARE D KAL26100斷路器直通100 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWJ KAL26100100A2600V新台幣74,500元
SQUARE D KAL26125斷路器直通125 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWK KAL26125125A2600V新台幣74,500元
SQUARE D KAL26150斷路器直通150 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWL KAL26150150A2600V新台幣74,500元
SQUARE D KAL26175斷路器直通175 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWM KAL26175175A2600V新台幣74,500元
SQUARE D KAL26200斷路器饋通200 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWN KAL26200200A2600V新台幣74,500元
SQUARE D KAL26225斷路器直通225 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWP KAL26225225A2600V新台幣74,500元
SQUARE D KAL26250斷路器直通250 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWQ KAL26250250A2600V新台幣74,500元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D KAL36200 斷路器,饋通,200 A,600 VAC,3P,25 kAIC @ 480 V
新台幣121,576元 /單元