扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D L100WS2M1 限位開關 600V 10Amp L 型 + 選項 | CU4FPM 48L377

SQUARE D L100WS2M1 限位開關 600V 10Amp L 型 + 選項

有現貨
商品名稱: CU4FPM 型號:L100WS2M1交叉編號:48L377

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$19,372 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目限位開關

送貨信息:

船重(kg) 0.68
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號項目價錢
SQUARE D 9007AW32 通用限位開關,1NC/1NO,15A 600V,15A 600V,水平 | CU4FFP 2EF45 9007AW32通用限位開關新台幣8,957元
SQUARE D 9007EA15 限位開關槓桿臂 3In C | CU4FHD 48L227 9007EA15槓桿臂新台幣2,383元
SQUARE D 9007KA21 限位開關槓桿臂 Aw+C +選項 | CU4FHF 48L212 9007KA21槓桿臂新台幣2,040元
SQUARE D 9007HA3 限位開關槓桿臂 Aw+C +選項 | CU4FHG 48L209 9007HA3槓桿臂新台幣2,858元
SQUARE D 9007KA12 限位開關槓桿臂 Aw+C +選項 | CU4FHH 48L210 9007KA12槓桿臂新台幣2,040元
SQUARE D 9007MA22 限位開關槓桿臂 C +選項 | CU4FHM 48L223 9007MA22​​XNUMX槓桿臂新台幣2,884元
SQUARE D 9007BA18 限位開關槓桿臂 C +選項 | CU4FHN 48L218 9007BA18槓桿臂新台幣1,376元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D L100WS2M1 限位開關 600V 10Amp L 型 + 選項
新台幣19,372元 /單元