項目 | 緊急拉線開關 |
交流接觸額定值 | 20 VAC時120A,12.5 VAC時240A,6.25 VAC時480A,5 VAC時600A |
外殼材料 | 鑄鋁 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NC / 1NO |
直流接觸額定值 | 5A @ 120 VDC,1A @ 250 VDC,0.2A @ 600 VDC |
深度 | 2.1“ |
指標 | 與機身相同顏色 |
IP等級 | 65,66 |
總長: | 4.95“ |
最高電纜跨度 | 不適用 |
最小當前 | 不適用 |
NEMA號 | 1,2,4,12,13 |
操作力 | 不適用 |
重設 | 不適用 |
開關功能 | 保持 |
切換能力 | 雙線 |
信號寬度 | 2.31“ |
接線入口 | 1 / 2“NPT |
船重(kg) | 0.91 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8536509065 |
產品 | 型號 | IP等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
L1432M | 67 | 新台幣16,870元 |