Square D Lal36300-1021 斷路器,3 極 | Raptor Supplies 台灣

SQUARE D LAL36300-1021 塑殼斷路器,600VAC/250VDC,分勵脫扣器

貨號:CE6HEN 型號:LAL36300-1021

得到它 可能 13, 星期一

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
安培300
框架類型LAL
極數3
電壓600
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 7.56
船高(厘米)23.39
船長(厘米)44.2
船寬(厘米)30
原產地US

產品詳細說明:

  • Square D LAL36300-1021 斷路器適用於工業控制面板和配電設備,用於保護電路免受電流過載和短路的影響
  • 42 VAC 時的中斷額定值為 240 kA,30 VAC 時為 480 kA,22 VAC 時為 600 kA
  • 線路側和負載側接線片端子可在緊湊的空間內提供更好的接線; 適用於反向進給應用
  • 長延時及瞬時跳脫功能可立即回應嚴重電湧,同時避免輕度過載跳閘
  • 符合 UL、CSA 和 IEC 標準

產品型號

產品型號安培斷路器類型極數段落電壓價錢
SQUARE D LAL26250斷路器250a 2p 600vac接線片| AF9GZA 2GMD6 鱟26250250標準21-新台幣164,131元
SQUARE D LAL26350斷路器350a 2p 600vac接線片| AF9GZB 2GMD7 鱟26350350標準21-新台幣200,070元
SQUARE D LAL26400斷路器400a 2p 600vac接線片| AF9GZC 2GMD8 鱟26400400標準21-新台幣178,372元
SQUARE D LAL26300斷路器300a 2p 600vac接線片| AG7CKF 5B910 鱟26300300標準21-新台幣175,848元
SQUARE D LAL36150斷路器150a 3p 600vac接線片| AG7CKG 5B912 鱟36150150標準33-新台幣197,224元
SQUARE D LAL36200斷路器200a 3p 600vac接線片| AG7CXB 5B913 鱟36200200標準33-新台幣137,608元
SQUARE D LAL36225斷路器225a 3p 600vac接線片| AG7CXC 5B914 鱟36225225標準33-新台幣137,608元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D LAL36300-1021 塑殼斷路器,600VAC/250VDC,分勵脫扣器