項目 | 斷路器 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
安培 | 400 |
斷路器類型 | 標準 |
直流電壓額定值 | 250 VDC |
深度 | 5.8“ |
框架尺寸 | 400A / LA |
身高 | 11“ |
高安培跳閘設置 | 4000A |
低安跳閘設置 | 2000A |
最高 空氣等級 | 沒有評分 |
最高 線徑 | 600 kcmil (鋁), 250 kcmil (鋁) |
最小 線徑 | 1 AWG(鋁) |
安裝 | 自由站立 |
極數 | 3 |
段落 | 3 |
相連接 | ABC |
終端連接 | 七月 |
旅行類型 | 熱磁 |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 8.68 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 22.45 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8536200040 |