項目 | 斷路器 |
AIC等級 | 65kAIC @ 480V |
安培 | 400A |
框架類型 | LE |
GTIN | 00785901893578 |
極數 | 3 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 13.5 |
船高(厘米) | 37.69 |
船長(厘米) | 21.54 |
船寬(厘米) | 26.67 |
型號 | 安培 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
LE36250LS | 250A | 600V | 新台幣236,798元 | |
LE36250LSG | 250A | 600V | - | 詢價
|
LE36400LIG | 400A | 600V | - | 詢價
|
LE36400LS | 400A | 600V | 新台幣236,798元 | |
LE36400LSG | 400A | 600V | - | 詢價
|
LE36600LS | 600A | 600V | 新台幣297,470元 | |
LE36600LSG | 600A | 600V | - | 詢價
|