Square D Lhp36300mb 塑殼斷路器 | Raptor Supplies 台灣
SQUARE D LHP36300MB LHP 系列塑殼斷路器,300A,600VAC | CE6HFN

SQUARE D LHP36300MB LHP 系列塑殼斷路器,300A,600VAC

有現貨
貨號:CE6HFN 型號:LHP36300MB

得到它 可能 16, 星期四

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$137,608 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
安培300
框架類型左馬力
GTIN785901668350
極數3
電壓600
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 7.11
船高(厘米)23.09
船長(厘米)44.2
船寬(厘米)29.21
原產地US

產品詳細說明:

  • Square D LHP36300MB 斷路器設計用於保護敏感電子設備免受過載和短路情況的影響
  • 熱磁脫扣器可提供瞬時和延時限流保護
  • 具有負載側和線路側接線片,能夠容納尺寸範圍分別為 600 kcmil 和 1 AWG 以及 250 kcmil 和 1 AWG 的電線(銅和鋁)
  • 提供65VAC時240kA,35VAC時480kA和25VAC時600kA的中斷額定值
  • UL認證和CSA認證

產品型號

產品型號安培極數價錢
SQUARE D LHP26400MB LHP 系列塑殼斷路器,400A,600VAC | CE6HFL LHP26400MB4002-
詢價
SQUARE D LHP36400MB LHP 系列塑殼斷路器,400A,600VAC | CE6HFM LHP36400MB4003新台幣137,608元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D LHP36300MB LHP 系列塑殼斷路器,300A,600VAC
新台幣137,608元 /單元