項目 | 接地棒套件 |
交流電 | 200 |
條長 | 8.15“ |
包括 | 2螺絲 |
材料 | 鍍錫鋁 |
最大限度。 線段長度 | 3.15“ |
安裝 | 直接安裝在外殼背面 |
連接器數量 | 16 |
端子數 | 15 |
產品數據表 | 方形-d-pk15gtal.pdf |
類別 | 面板 |
電線尺寸 | AWG 14(鋁)、AWG 12(銅) |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 8536904000 |
A. 為確保精確選擇合適的接地排,只需將面板內電路總數除以 2,然後選擇最接近對應編號的接地排即可。
A. 將接地電極(尤其是接地棒)放置在彼此相距 6 英尺的位置,並遵守規範規定的最小間距。 每個單獨的接地棒都有其獨特的影響區域。 為了獲得理想的效果,建議棒之間的間隙應為接地棒本身長度的兩倍。
A. 此接地棒套件的安裝方法是將其連接到 Qo 負載中心內的指定安裝位置,並使用提供的端子螺絲將其固定。