SQUARE D PLM34120CU44A PowerPact Molded Case Circuit Breaker, 1200A, 480V | CE6HJY

SQUARE D PLM34120CU44A PowerPact 塑殼斷路器,1200A,480V

貨號: CE6HJY 型號:PLM34120CU44A

得到它 可能 21, 星期二

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
安培1200
框架類型PLM
GTIN785901779186
極數3
電壓600
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 18.9
船高(厘米)32.26
船長(厘米)52.07
船寬(厘米)30.48
原產地US

產品詳細說明:

  • Square D PLM34120CU44A 塑殼斷路器,設計用於防止因過載或短路而損壞電氣設備
  • 單元安裝設施易於安裝,適用於母線應用
  • 具有饋通連接的負載側接線片端子,可在緊湊空間內實現安全接線
  • 熱磁脫扣單元提供瞬時和長時間限流功能
  • 提供125VAC時240kA的中斷額定值,100VAC時480kA的中斷額定值和25VAC時600kA的中斷額定值
  • UL 認證、IEC 標誌和 CSA 認證

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D PLM34120CU44A PowerPact 塑殼斷路器,1200A,480V