項目 | 母線槽插入單元 |
安培 | 200 |
斷路器類型 | PS |
深度 | 11-2 / 5“ |
外殼等級 | NEMA 1 |
保險絲類 | 高,中,低 |
身高 | 16 1機構/ 5“ |
極數 | 3 |
相線 | 三相,三線接地 |
電壓 | 600 VAC |
信號寬度 | 22.5“ |
船重(kg) | 34.66 |
船高(厘米) | 48.26 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 8536304000 |
產品 | 型號 | 安培 | 深度 | 身高 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPQO3A100 | 100 | 3.75“ | 14.75“ | 240 VAC | 10“ | 新台幣35,607元 | ||
PBQ3660G | 600 | 13.75“ | 42“ | 240 / 600 VAC | 21“ | 新台幣708,149元 | ||
PBQ3640G | 400 | 13.75“ | 42“ | 240 / 600 VAC | 21“ | 新台幣538,079元 | ||
PBQ4660G | 600 | 13.75“ | 42“ | 240 / 600 VAC | 21“ | 新台幣774,637元 | ||
PS4220G | 200 | 11-2 / 5“ | 16 1機構/ 5“ | 240 VAC | 22.5“ | 新台幣211,543元 | ||
PQ3220G | 200 | 11-2 / 5“ | 16 1機構/ 5“ | 240 VAC | 22.5“ | 新台幣189,463元 | ||
博士36125G | 125 | 8" | 20 1機構/ 3“ | 600 VAC | 8.5“ | 新台幣329,257元 |