Square D Qbl32110 | 斷路器| Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D QBL32110斷路器直通110 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8TXG

SQUARE D QBL32110 饋通斷路器 110 Amp 240vac 3p 10kaic@240v

有現貨
貨號:AG8TXG 型號:QBL32110

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$33,711 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
AIC等級10kAIC @ 240V
安培110A
框架類型昆士蘭州
極數3
電壓240V
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 2.13
船高(厘米)16.31
船長(厘米)25.4
船寬(厘米)15.19

產品型號

產品型號安培深度極數段落電壓信號寬度價錢
SQUARE D QBL22125斷路器125a 2p 240vac接線片| AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9“21-3"新台幣14,254元
SQUARE D QBL22150斷路器150a 2p 240vac接線片| AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9“21-3"新台幣14,254元
SQUARE D QBL22175斷路器175a 2p 240vac接線片| AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9“21-3"新台幣14,254元
SQUARE D QBL22200斷路器200a 2p 240vac接線片| AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9“21-3"新台幣14,254元
SQUARE D QBL22225斷路器225a 2p 240vac接線片| AG6QEM 3XB99 QBL222252253.9“21-3"新台幣14,254元
SQUARE D QBL32125斷路器125a 3p 240vac接線片| AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93“33-4.5“新台幣33,711元
SQUARE D QBL32150斷路器150a 3p 240vac接線片| AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93“33-4.5“新台幣33,711元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D QBL32110 饋通斷路器 110 Amp 240vac 3p 10kaic@240v
新台幣33,711元 /單元