Square D Qda222252 Powerpact Q 框架斷路器 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D QDA222252 斷路器,I 型,插入式,225 A,240 VAC,2 極 | AG8UBX

SQUARE D QDA222252 斷路器,I 型,插入式,225 A,240 VAC,2 極

有現貨
貨號:AG8UBX 型號:QDA222252

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$34,652 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
AIC等級25kAIC @ 240V
安培225A
框架類型質量保證協會
極數3
電壓240V
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 2.14
船高(厘米)11.4
船長(厘米)31.19
船寬(厘米)19.81

產品詳細說明:

  • PowerPact 系列 Q 框架斷路器設計用於接通交流系統並保護其免受過流或短路情況的影響
  • 具有插入式安裝方式的塑殼 I-line 設計,適用於配電盤和配電盤
  • 具有熱磁脫扣器,可調節瞬時脫扣範圍為 1200 - 2400 A
  • UL認證和CSA認證

產品型號

產品型號安培極數段落信號寬度價錢
SQUARE D QDA221001斷路器100a 2p 240vac接線片| AF9HFY 2GPF5 QDA221001100213"新台幣29,044元
SQUARE D QDA221002斷路器100a 2p 240vac接線片| AF9HFZ 2GPF6 QDA221002100213"新台幣29,044元
SQUARE D QDA221004斷路器100a 2p 240vac接線片| AF9HGA 2GPF7 QDA221004100213"新台幣29,044元
SQUARE D QDA221251斷路器125a 2p 240vac接線片| AF9HGD 2GPG2 QDA221251125213"新台幣34,652元
SQUARE D QDA221252斷路器125a 2p 240vac接線片| AF9HGE 2GPG3 QDA221252125213"新台幣34,652元
SQUARE D QDA221254斷路器125a 2p 240vac接線片| AF9HGF 2GPG4 QDA221254125213"新台幣34,652元
SQUARE D QDA221502斷路器150a 2p 240vac接線片| AF9HGG 2GPG6 QDA221502150213"新台幣34,652元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D QDA222252 斷路器,I 型,插入式,225 A,240 VAC,2 極
新台幣34,652元 /單元