項目 | 斷路器 |
交流電壓額定值 | 240 VAC |
安培 | 70 |
斷路器類型 | 標準 |
直流電壓額定值 | 沒有評分 |
深度 | 3.93“ |
框架尺寸 | 250A / QD |
身高 | 6.47“ |
高安培跳閘設置 | 1800A |
低安跳閘設置 | 1000A |
最高 空氣等級 | 25kA |
最高 線徑 | 300 kcmil |
最小 線徑 | 4 AWG |
安裝 | 插入式面板 |
極數 | 3 |
段落 | 3 |
相連接 | ABC |
終端連接 | 七月 |
旅行類型 | 熱磁 |
信號寬度 | 4.5“ |
船重(kg) | 3.04 |
船高(厘米) | 14.45 |
船長(厘米) | 31.27 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8536200020 |