SQUARE D QO2125-1021 Shunt Trip Circuit Breaker, Plug-In Connection, 120 / 240VAC | CE6HPC

SQUARE D QO2125-1021 分勵脫扣斷路器,插入式連接,120 / 240VAC

貨號:CE6HPC 型號:QO2125-1021

得到它 可能 22, 星期三

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目插入式斷路器
安培125
框架類型QO
極數2
電壓240
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)8.64
船長(厘米)9.4
船寬(厘米)5.84
原產地US

產品詳細說明:

  • Square D QO2125-1021 塑殼斷路器,設計用於保護電路免受過載和短路情況的影響
  • 可容納尺寸為4至2 AWG的電線(銅/鋁)
  • 允許插入式安裝,以確保與配電盤和配電盤的平滑連接
  • 具有熱磁脫扣器,可提供長時間和瞬時脫扣功能
  • 符合RoHS標準

產品型號

產品型號安培極數電壓價錢
SQUARE D QO115K插入式斷路器,在10V,240A,15極時為1kAIC | CE6HNR QO115K151120新台幣5,407元
SQUARE D QO120K 塑殼斷路器,單極,120 / 240VAC | CE6HNT QO120K201120新台幣6,523元
SQUARE D QO120PL 遠端控制斷路器,單極,120 / 240VAC | CE6HNU 生活質量201120新台幣5,908元
SQUARE D QO130K 塑殼斷路器,單極,120 / 240VAC | CE6HNV QO130K301120新台幣4,390元
SQUARE D QO1530 塑殼斷路器,單極,120 / 240VAC | CE6HNW QO153015-120新台幣4,385元
SQUARE D QO200 2 極標準跳脫斷路器,10VAC 時 240kAIC | CE6HNX QO200602240新台幣1,880元
SQUARE D QO2015 微型斷路器,單極,120 / 240VAC | CE6HNY QO201515-120新台幣4,385元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D QO2125-1021 分勵脫扣斷路器,插入式連接,120 / 240VAC