扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D QO230GFI插入式斷路器30a 2p 10ka 240v | AA9GGN 1D308

SQUARE D QO230GFI 插入式斷路器 30a 2p 10ka 240v

有現貨
貨號:AA9GGN 型號:QO230GFI交叉編號:1D308

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,928 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目插入式斷路器
交流電壓額定值120 / 240 VAC
空氣@ 120VAC10kA
空氣@ 240VAC10kA
安培30
斷路器類型接地故障電路斷路器(A類-5mA)
直流電壓額定值48 VDC
深度2.91“
總長:3"
最高 空氣等級10kA
最高 線徑8 AWG
最小 線徑14 AWG
極數2
終端連接螺絲夾
信號寬度1.5“

送貨信息:

船重(kg) 0.43
船高(厘米)9.14
船長(厘米)13.72
船寬(厘米)5.59
HS代碼8536200020
原產地MX

產品型號

產品型號終端連接交流電壓額定值安培信號寬度直流電壓額定值總長:最高 線徑最小 線徑價錢
SQUARE D QO115GFI插入式斷路器15a 1p 10ka 120v | AA9GEU 1D231 QO115GFI螺絲夾120 VAC150.75“沒有評分3"8 AWG14 AWG新台幣3,059元
SQUARE D QO120GFI插入式斷路器20a 1p 10ka 120v | AA9GEY 1D235 QO120GFI螺絲夾120 VAC200.75“48 VDC3"8 AWG14 AWG新台幣3,392元
SQUARE D QO130GFI插入式斷路器30a 1p 10ka 120v | AA9GFD 1D240 QO130GFI螺絲夾120 VAC300.75“48 VDC3"8 AWG14 AWG新台幣3,392元
SQUARE D QO215GFI插入式斷路器15a 2p 10ka 240v | AA9GFV 1D255 QO215GFI螺絲夾120 / 240 VAC151.5“沒有評分3"8 AWG14 AWG新台幣6,853元
SQUARE D QO220GFI插入式斷路器20a 2p 10ka 240v | AA9GGJ 1D304 QO220GFI螺絲夾120 / 240 VAC201.5“48 VDC3"8 AWG14 AWG新台幣6,928元
SQUARE D QO240GFI插入式斷路器40a 2p 10ka 240v | AA9GGR 1D312 QO240GFI箱耳120 / 240 VAC401.5“48 VDC3"6 AWG12 AWG新台幣6,928元
SQUARE D QO250GFI插入式斷路器50a 2p 10ka 240v | AA9GGU 1D314 QO250GFI箱耳120 / 240 VAC501.5“48 VDC3"6 AWG12 AWG新台幣7,248元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D QO230GFI 插入式斷路器 30a 2p 10ka 240v
新台幣6,928元 /單元