SQUARE D QO250SWN插入式斷路器50a 2p 10ka 240v | AF9GXQ 2GLV4

SQUARE D QO250SWN 插入式斷路器 50a 2p 10ka 240v

貨號:AF9GXQ 型號:QO250SWN交叉參考:2GLV4

得到它 可能 17, 星期五

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目插入式斷路器
交流電壓額定值120 / 240 VAC
安培50
斷路器類型切換中性
直流電壓額定值沒有評分
深度2.91“
GTIN00785901544364
總長:3"
最高 空氣等級10kA
最高 線徑2 AWG
最小 線徑8 AWG
極數2
終端連接箱耳
信號寬度2.25“

送貨信息:

船重(kg) 0.32
船高(厘米)5.59
船長(厘米)9.91
船寬(厘米)8.38
HS代碼8536200020

產品型號

產品型號安培最高 線徑最小 線徑終端連接價錢
SQUARE D QO215SWN插入式斷路器15a 2p 10ka 240v | AG7CUF 5B739 QO215SWN158 AWG14 AWG螺絲夾新台幣6,411元
SQUARE D QO220SWN插入式斷路器20a 2p 10ka 240v | AG7CUG 5B740 QO220SWN208 AWG14 AWG螺絲夾新台幣6,411元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D QO250SWN 插入式斷路器 50a 2p 10ka 240v