項目 | 負載中心 |
安培 | 100 |
斷路器類型 | QO |
深度 | 3.75“ |
外殼材料 | 鐵件 |
身高 | 12.5“ |
空間數 | 6 |
段落 | 1 |
短路電流額定值 | 10kA |
電壓 | 120 / 240 VAC |
信號寬度 | 9" |
船重(kg) | 3.71 |
船高(厘米) | 36.58 |
船長(厘米) | 27.43 |
船寬(厘米) | 11.18 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 安培 | 深度 | 身高 | 段落 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QO24L70F | 70 | 3.25“ | 9.25“ | 1 | 120 / 240 VAC | 4.75“ | 新台幣3,541元 | ||
QO24L70S | 70 | 3.25“ | 9.25“ | 1 | 120 / 240 VAC | 4.75“ | 新台幣2,363元 | ||
QO312L125G | 125 | 3.75“ | 17“ | 3 | 208Y/120 VAC、240/120V 台達交流電或 240V 台達交流電 | 14.25“ | 新台幣16,985元 | ||
QO318L200G | 200 | 3.75“ | 30“ | 3 | 208Y/120 VAC、240/120V 台達交流電或 240V 台達交流電 | 14.25“ | 新台幣22,264元 | ||
QO320L125G | 125 | 3.75“ | 21“ | 3 | 208Y/120 VAC、240/120V 台達交流電或 240V 台達交流電 | 14.25“ | 新台幣23,830元 | ||
QO330L200G | 200 | 3.75“ | 30“ | 3 | 208Y/120 VAC、240/120V 台達交流電或 240V 台達交流電 | 14.25“ | 新台幣25,812元 | ||
QO403L60NF | 60 | 3.5“ | 13“ | 3 | 208Y/120 VAC、240/120 VAC 台達、240 VAC 台達 | 6" | 新台幣5,674元 |