扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D QO612L100RB負載中心接線片100A 120 / 240VAC 1-相| AG9FMK 1D419

SQUARE D QO612L100RB 負載中心接線片 100A 120/240VAC 1 相

有現貨
貨號:AG9FMK 型號:QO612L100RB交叉編號:1D419

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,488 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目負載中心
安培100
斷路器類型QO
深度4.25“
外殼材料鐵件
身高12.75“
空間數6
段落1
短路電流額定值10kA
電壓120 / 240 VAC
信號寬度9"

送貨信息:

船重(kg) 4.37
船高(厘米)36.07
船長(厘米)26.16
船寬(厘米)11.94
原產地MX

產品詳細說明:

  • 外殼NEMA等級:3R
  • 主斷路器或主接線片:主接線片
  • 最高串聯斷路器數量:6
  • 推薦表面覆蓋:包括
  • 母線材質:屏蔽鍍銅
  • 推薦的接地排套件:1D374
  • 特殊功能:頂部或底部進紙

產品型號

產品型號安培斷路器類型深度身高段落電壓信號寬度價錢
SQUARE D QO24L70RB 負載中心,焊接鍍鋅鋼,70 A,120 / 240 VAC | AA9GKD 1D389 QO24L70RB70QO4"9.5“1120 / 240 VAC4.75“新台幣5,671元
SQUARE D QO312L125GRB負載中心125a 120 / 240vac 3ph | AA9GKG 1D401 QO312L125GRB125QO4.5“19“3120 / 240 VAC14.75“新台幣23,997元
SQUARE D QO318L200GRB負載中心200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKJ 1D403 QO318L200GRB200QO4.5“14.75“3208Y/120 VAC、240/120V 台達交流電或 240V 台達交流電30“新台幣29,024元
SQUARE D QO320L125GRB負載中心125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKL 1D406 QO320L125GRB125QO4.5“22“3208Y/120 VAC、240/120V 台達交流電或 240V 台達交流電14.75“新台幣30,038元
SQUARE D QO330L200GRB負載中心接線片200A 208Y / 120VAC三相| AG3FME 9D1 QO330L200GRB200QO4.5“30“3208Y/120 VAC、240/120 VAC 台達、240 VAC 台達14.75“新台幣37,629元
SQUARE D QO342L225GRB負載中心接線片225A 208Y / 120VAC三相| AG3FMF 9D1 QO342L225GRB225QO4.5“40“3208Y/120 VAC、240/120 VAC 台達、240 VAC 台達14.75“新台幣71,483元
SQUARE D QO403L60NRB負載中心接線片60A 208Y / 120VAC三相| AG3FMH 9D1 QO403L60NRB60QO4"13.25“3208Y/120 VAC、240/120 VAC 台達、240 VAC 台達7"新台幣9,355元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D QO612L100RB 負載中心接線片 100A 120/240VAC 1 相
新台幣6,488元 /單元