得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺栓斷路器 |
交流電壓額定值 | 120 VAC |
安培 | 30 |
斷路器類型 | 接地故障斷路器 |
額定電流 | 30A |
直流電壓額定值 | 沒有評分 |
深度 | 2.91“ |
框架尺寸 | 100A /質量 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
中斷等級 | 10 kA @ 120/240V 交流 |
總長: | 3" |
最高 空氣等級 | 10kA |
最高 線徑 | 8 AWG |
最小 線徑 | 14 AWG |
安裝類型 | 螺栓固定 |
極數 | 1 |
空間數 | 1 |
產品數據表 | 方形-d-qob130gfi.pdf |
溫度 評分 | 140度 F |
終端連接 | 螺絲夾 |
類別 | 標準 |
UPC | 785901368731 |
用於 | QO系列 |
額定電壓 | 120V / 240V AC |
信號寬度 | 0.75“ |
電線尺寸 | AWG 14(鋁)、AWG 8(銅) |
船重(kg) | 1.6 |
船高(厘米) | 18.08 |
船長(厘米) | 15.01 |
船寬(厘米) | 9.53 |
HS代碼 | 8536200020 |
答:此 QOB130GFI 斷路器與 NQ 和 QO 系列配電盤和負載中心相容。
A. 此斷路器在 10VAC 時的安培中斷額定值 (AIR) 為 120kA。
答:是的,此斷路器專為單相繫統設計。
答:是的,這款 QOB130GFI 斷路器可容納最小 12 AWG(鋁)和 14 AWG(銅)電線,最大電線尺寸為 8 AWG。
A. 若要在斷路器因接地故障跳脫後重設斷路器,請將執行器撥片從跳脫 (OFF) 位置移至重設 (ON) 位置。
A、壓板端子連接確保斷路器電氣連接可靠、安全。
產品 | 型號 | 項目 | 交流電壓額定值 | 安培 | 總長: | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 極數 | 終端連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOB115CAFI | 螺栓斷路器 | 120 VAC | 15 | 4.75“ | 8 AWG | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 1 | 螺絲夾 | 新台幣11,464元 | ||
QOB120CAFI | 螺栓斷路器 | 120 VAC | 20 | 4.75“ | 8 AWG | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 1 | 螺絲夾 | 新台幣12,894元 | ||
QOB115VHCAFI | 螺栓斷路器 | 120 VAC | 15 | 4.75“ | 8 AWG | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 1 | 螺絲夾 | 新台幣19,774元 | ||
QOB120VHCAFI | 螺栓斷路器 | 120 VAC | 20 | 4.75“ | 8 AWG | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 1 | 螺絲夾 | 新台幣24,996元 | ||
QOB110 | 螺栓斷路器 | 120 / 240 VAC | 10 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | 新台幣2,354元 | ||
QOB115 | 螺栓斷路器 | 120 / 240 VAC | 15 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | 新台幣2,505元 | ||
QOB120 | 螺栓斷路器 | 120 / 240 VAC | 20 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | 新台幣2,217元 |