得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺栓斷路器 |
交流電壓額定值 | 240 VAC |
安培 | 110 |
斷路器類型 | 標準 |
直流電壓額定值 | 48 VDC |
深度 | 2.91“ |
框架尺寸 | 100A /質量 |
總長: | 3.5“ |
最高 空氣等級 | 10kA |
最高 線徑 | 2 / 0 AWG |
最小 線徑 | 4 AWG |
極數 | 2 |
終端連接 | 七月 |
信號寬度 | 1.5“ |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 9.91 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8536200020 |
產品 | 型號 | 項目 | 交流電壓額定值 | 安培 | 總長: | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 極數 | 終端連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOB115CAFI | 螺栓斷路器 | 120 VAC | 15 | 4.75“ | 8 AWG | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 1 | 螺絲夾 | 新台幣5,908元 | ||
QOB120CAFI | 螺栓斷路器 | 120 VAC | 20 | 4.75“ | 8 AWG | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 1 | 螺絲夾 | 新台幣5,908元 | ||
QOB115VHCAFI | 螺栓斷路器 | 120 VAC | 15 | 4.75“ | 8 AWG | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 1 | 螺絲夾 | 新台幣18,897元 | ||
QOB120VHCAFI | 螺栓斷路器 | 120 VAC | 20 | 4.75“ | 8 AWG | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 1 | 螺絲夾 | 新台幣24,996元 | ||
QOB110 | 螺栓斷路器 | 120 / 240 VAC | 10 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | 新台幣738元 | ||
QOB115 | 螺栓斷路器 | 120 / 240 VAC | 15 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | 新台幣675元 | ||
QOB120 | 螺栓斷路器 | 120 / 240 VAC | 20 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | 新台幣770元 |