得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺栓斷路器 |
交流電壓額定值 | 120 / 240 VAC |
安培 | 15 |
斷路器類型 | 標準 |
額定電流 | 15A |
直流電壓額定值 | 48 VDC |
深度 | 2.91“ |
框架尺寸 | 100A /質量 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
中斷等級 | 10 kA @ 120/240V 交流 |
總長: | 3" |
最高 空氣等級 | 10kA |
最高 線徑 | 8 AWG |
最小 線徑 | 14 AWG |
安裝類型 | 螺栓固定 |
極數 | 2 |
空間數 | 2 |
產品數據表 | 方形-d-qob130gfi.pdf |
溫度 評分 | 140度 F |
終端連接 | 七月 |
類別 | 標準 |
用於 | QO系列 |
額定電壓 | 120V / 240V AC |
信號寬度 | 1.5“ |
電線尺寸 | AWG 14(鋁)、AWG 8(銅) |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8536200040 |
A. 斷路器和熔斷器的作用相同,都是保護電路免受過電流影響。 然而,斷路器跳脫後可以重置,而保險絲則需要更換。 斷路器更方便持續使用。
A. 斷路器的額定值應略高於電路的最大預期電流。 另外,選擇額定值時,請考慮所連接設備的負載需求和接線容量。
A. 額定電流為 15A。 但是,如果您需要具有更高電流的斷路器,請查看該品牌的 QOB250斷路器 額定電流為 50A。
A. 雖然本斷路器不需要日常維護,但應定期測試以確保正常運作。
產品 | 型號 | 項目 | 交流電壓額定值 | 安培 | 總長: | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 極數 | 終端連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOB115CAFI | 螺栓斷路器 | 120 VAC | 15 | 4.75“ | 8 AWG | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 1 | 螺絲夾 | 新台幣5,908元 | ||
QOB120CAFI | 螺栓斷路器 | 120 VAC | 20 | 4.75“ | 8 AWG | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 1 | 螺絲夾 | 新台幣5,908元 | ||
QOB115VHCAFI | 螺栓斷路器 | 120 VAC | 15 | 4.75“ | 8 AWG | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 1 | 螺絲夾 | 新台幣18,897元 | ||
QOB120VHCAFI | 螺栓斷路器 | 120 VAC | 20 | 4.75“ | 8 AWG | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 1 | 螺絲夾 | 新台幣24,996元 | ||
QOB110 | 螺栓斷路器 | 120 / 240 VAC | 10 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | 新台幣738元 | ||
QOB115 | 螺栓斷路器 | 120 / 240 VAC | 15 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | 新台幣675元 | ||
QOB120 | 螺栓斷路器 | 120 / 240 VAC | 20 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | 新台幣770元 |