得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺栓斷路器 |
安培 | 25 |
框架類型 | 生活質量 |
極數 | 3 |
電壓 | 240 |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 7.95 |
船長(厘米) | 8.43 |
船寬(厘米) | 7.54 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 交流電壓額定值 | 安培 | 總長: | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 極數 | 終端連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOB115CAFI | 螺栓斷路器 | 120 VAC | 15 | 4.75“ | 8 AWG | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 1 | 螺絲夾 | 新台幣11,464元 | ||
QOB120CAFI | 螺栓斷路器 | 120 VAC | 20 | 4.75“ | 8 AWG | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 1 | 螺絲夾 | 新台幣12,894元 | ||
QOB115VHCAFI | 螺栓斷路器 | 120 VAC | 15 | 4.75“ | 8 AWG | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 1 | 螺絲夾 | 新台幣19,774元 | ||
QOB120VHCAFI | 螺栓斷路器 | 120 VAC | 20 | 4.75“ | 8 AWG | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 1 | 螺絲夾 | 新台幣24,996元 | ||
QOB110 | 螺栓斷路器 | 120 / 240 VAC | 10 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | 新台幣2,354元 | ||
QOB115 | 螺栓斷路器 | 120 / 240 VAC | 15 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | 新台幣2,505元 | ||
QOB120 | 螺栓斷路器 | 120 / 240 VAC | 20 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | 新台幣2,217元 |