項目 | 單元安裝斷路器 |
交流電壓額定值 | 240 VAC |
安培 | 100 |
斷路器類型 | 分流旅行 |
直流電壓額定值 | 48 VDC |
深度 | 2.96“ |
GTIN | 785901090342 |
總長: | 4.45“ |
最高 空氣等級 | 10kA |
最高 線徑 | 2 / 0 AWG |
最小 線徑 | 12 AWG |
極數 | 3 |
段落 | 3 |
終端連接 | 開槽接線片(線路和負載) |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 0.84 |
船高(厘米) | 11.3 |
船長(厘米) | 7.49 |
船寬(厘米) | 7.59 |
HS代碼 | 8536200020 |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 安培 | 斷路器類型 | 深度 | 總長: | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 終端連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOU320VH | 1.5“ | 20 | 高中斷能力 | 2.98“ | 4.05“ | 2 AWG | 14 AWG | 開槽接線片(可逆線和負載) | 新台幣26,814元 | ||
OU3501021 | 3" | 50 | 分流旅行 | 2.98“ | 4.05“ | 2 AWG | 14 AWG | 開槽接線片(線路和負載) | 新台幣24,595元 | ||
OU3601021 | 3" | 60 | 分流旅行 | 2.98“ | 4.05“ | 2 AWG | 14 AWG | 開槽接線片(線路和負載) | 新台幣20,472元 | ||
OU370 | 2.25“ | 70 | 標準 | 2.98“ | 4.05“ | 2 AWG | 14 AWG | 開槽接線片(可逆線和負載) | 新台幣7,509元 | ||
OU3151021 | 3" | 15 | 分流旅行 | 2.98“ | 4.05“ | 2 AWG | 14 AWG | 開槽接線片(線路和負載) | 新台幣24,669元 |