扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D QOU325單元安裝斷路器Qou 3p 25a | AG7DXE 5U993

SQUARE D QOU325 單元安裝斷路器 Qou 3p 25a

有現貨
貨號:AG7DXE 型號:QOU325交叉編號:5U993

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,214 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目單元安裝斷路器
交流電壓額定值240 VAC
安培25
斷路器類型標準
直流電壓額定值48 VDC
深度2.98“
總長:4.05“
最高 空氣等級10kA
最高 線徑2 AWG
最小 線徑14 AWG
極數3
段落3
終端連接開槽接線片(可逆線和負載)
信號寬度2.25“

送貨信息:

船重(kg) 0.51
船高(厘米)6.6
船長(厘米)12.19
船寬(厘米)8.89
HS代碼8536200040

產品型號

產品型號最高 線徑交流電壓額定值AIC等級最小 線徑極數段落終端連接電壓價錢
SQUARE D QOU290單元安裝斷路器Qou 2p 90a | AF9HRE 2JXK4 OU2902 / 0 AWG120 / 240 VAC-12 AWG21開槽接線片(不可逆線路和負載)-新台幣5,425元
SQUARE D QOU330VH單元安裝斷路器Qou 3p 30a | AF9HRY 2JXP4 QOU330VH2 AWG240 VAC-14 AWG33開槽接線片(可逆線和負載)-新台幣8,875元
SQUARE D QOU115 單元安裝斷路器,QOU,1 P,15 A | AG7CXV 5B968 OU1152 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11開槽接線片(可逆線和負載)-新台幣892元
SQUARE D QOU115HM單元安裝斷路器Qou 1p 15a | AG7CXW 5B969 QOU115HM2 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11開槽接線片(可逆線和負載)-新台幣992元
SQUARE D QOU120 一體式斷路器,20 A,120/240 VAC,1 極 | AG7CXX 5B970 OU1202 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11開槽接線片(可逆線和負載)-新台幣2,374元
SQUARE D QOU120HM單元安裝斷路器Qou 1p 20a | AG7CXY 5B971 QOU120HM2 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11開槽接線片(可逆線和負載)-新台幣1,175元
SQUARE D QOU125單元安裝斷路器Qou 1p 25a | AG7CXZ 5B972 OU1252 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11開槽接線片(可逆線和負載)-新台幣931元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D QOU325 單元安裝斷路器 Qou 3p 25a
新台幣6,214元 /單元