項目 | 單元安裝斷路器 |
交流電壓額定值 | 240 VAC |
安培 | 50 |
斷路器類型 | 標準 |
直流電壓額定值 | 48 VDC |
深度 | 2.98“ |
總長: | 4.05“ |
最高 空氣等級 | 10kA |
最高 線徑 | 2 AWG |
最小 線徑 | 14 AWG |
極數 | 3 |
段落 | 3 |
終端連接 | 開槽接線片(可逆線和負載) |
UPC | 785901418986 |
信號寬度 | 2.25“ |
船重(kg) | 1.87 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 15.11 |
船寬(厘米) | 13.34 |
HS代碼 | 8536200040 |
產品 | 型號 | 最高 線徑 | 交流電壓額定值 | AIC等級 | 最小 線徑 | 極數 | 段落 | 終端連接 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OU290 | 2 / 0 AWG | 120 / 240 VAC | - | 12 AWG | 2 | 1 | 開槽接線片(不可逆線路和負載) | - | 新台幣15,257元 | ||
QOU330VH | 2 AWG | 240 VAC | - | 14 AWG | 3 | 3 | 開槽接線片(可逆線和負載) | - | 新台幣24,447元 | ||
OU115 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 1 | 1 | 開槽接線片(可逆線和負載) | - | 新台幣2,355元 | ||
QOU115HM | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 1 | 1 | 開槽接線片(可逆線和負載) | - | 新台幣2,352元 | ||
OU120 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 1 | 1 | 開槽接線片(可逆線和負載) | - | 新台幣2,385元 | ||
QOU120HM | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 1 | 1 | 開槽接線片(可逆線和負載) | - | 新台幣2,380元 | ||
OU125 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 1 | 1 | 開槽接線片(可逆線和負載) | - | 新台幣2,374元 |