項目 | 電湧保護裝置 |
深度 | 67mm |
外殼材料 | 塑料 |
機箱類型 | NEMA 4X |
濾光片類型 | 非過濾 |
衝擊放電電流 | 10 kA |
總長: | 92mm |
位置類型 | 1 |
材料 | 塑料 |
最高 持續工作電壓 | 750 |
Max.最高Surge Current浪湧電流 | 40 kA |
最高 每個模式的浪湧電流 | 40kA |
最高 每相浪湧電流 | 40kA |
保護方式 | 6 |
安裝樣式 | 乳頭貼 |
標稱放電電流 | 10kA |
極數 | 3 |
線數 | 4 |
工作溫度 範圍 | -40度至 65 度。 C |
段落 | 3 |
產品數據表 | 方形-d-sdsa3650.pdf |
額定焦耳 | 1304 |
短路電流額定值 | 200kA |
類別 | 避雷器 |
電壓 | 120/240, 120/208, 277/480, 347/600 |
電壓保護等級 | 2500 V(LN),4000 V(LL) |
信號寬度 | 76mm |
線 | 4 |
線規 | #12 AWG |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8536300000 |
A.
A.
A. 是的,尋找其他電湧保護設備的客戶可以選擇 Square D 電湧保護裝置 具有多種結構和外殼選項。
產品 | 型號 | 極數 | 深度 | 外殼材料 | 線數 | 段落 | 類別 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSA3650D | 3 | 3.39“ | - | - | 3D | 硬連線 | 240/480/600 | 3" | 新台幣14,664元 | ||
TVS6HWA10X | 1 | 2.92“ | 非金屬 | 3線+地 | 3 | 硬 | 240 Delta | 4.8“ | 新台幣59,646元 | ||
SDSA1175 | 2 | 2.69“ | 塑料 | 3 | 1S | 硬連線 | 120/240 | 2.25“ | 新台幣4,127元 |