項目 | 籃式過濾器 |
排污口(NPT) | 3機構/ 4“ |
連線設定 | 核不擴散條約 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
身高 | 11 15機構/ 16“ |
外殼材質 | 碳素鋼 |
材料 | 碳素鋼 |
最大。 壓力 | 700 psig @ 100度F |
管道尺寸 | 1.5“ |
屏幕 | 304SS |
屏幕材質 | 304不銹鋼 |
屏幕尺寸 | 1機構/ 32“ |
密封 | 304SS螺旋傷口 |
尺寸 | 1.5“ |
信號寬度 | 8.12“ |
船重(kg) | 21.36 |
船高(厘米) | 33.27 |
船長(厘米) | 46.99 |
船寬(厘米) | 29.72 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | CN |
型號 | 身高 | 外殼材質 | 材料 | 管道尺寸 | 屏幕尺寸 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0050-300B2TC-1 | 6 5機構/ 16“ | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 6.12“ | 新台幣9,378元 | |
0075-300B2TC-1 | 8.375“ | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 3機構/ 4“ | 1機構/ 32“ | 3機構/ 4“ | 6.12“ | 新台幣11,890元 | |
0100-300B2TC-1 | 8.375“ | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 1" | 1機構/ 32“ | 1" | 6.12“ | 新台幣11,797元 | |
0200-300B2TC-B | 12.437“ | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 2" | 3機構/ 64“ | 2" | 9" | 新台幣25,982元 | |
0100-300B2TT-1 | 8.375“ | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1" | 1機構/ 32“ | 1" | 6.12“ | 新台幣28,825元 | |
0150-300B2TT-1 | 11 15機構/ 16“ | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1.5“ | 1機構/ 32“ | 1.5“ | 8.12“ | 新台幣43,370元 | |
0200-300B2TT-B | 12.437“ | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 2" | 3機構/ 64“ | 2" | 9" | 新台幣58,709元 |