項目 | 籃式過濾器 |
排污口(NPT) | 1" |
課程 | 類150 |
連線設定 | 翻邊 |
連接類型 | 翻邊 |
法蘭類型 | 類150 |
身高 | 12.437“ |
外殼材質 | 不銹鋼 |
材料 | 不銹鋼 |
最大。 壓力 | 285 @ 100度華氏度 |
管道尺寸 | 3" |
屏幕 | 304SS |
屏幕材質 | 304不銹鋼 |
屏幕尺寸 | 3機構/ 64“ |
密封 | 304SS螺旋傷口 |
尺寸 | 3" |
信號寬度 | 9.88“ |
船重(kg) | 22.19 |
船高(厘米) | 32.26 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 29.97 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | CN |
型號 | 身高 | 管道尺寸 | 屏幕尺寸 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0200-150B1FT-B | 9 5機構/ 16“ | 2" | 3機構/ 64“ | 2" | 8.12“ | 新台幣33,220元 | |
0250-150B1FT-B | 10 13機構/ 16“ | 2.5“ | 3機構/ 64“ | 2.5“ | 8.75“ | 新台幣29,322元 | |
0400-150B1FT-4 | 16“ | 4" | 1機構/ 8“ | 4mm | 11.5“ | 新台幣81,885元 |