項目 | 靜音止回閥 |
連接類型 | 125級晶圓對接法蘭 |
總長: | 8.75“ |
材料 | 鑄鐵 |
最高 溫度 | 300學位F. |
安裝位置 | 垂直或水平 |
總高度 | 8.75“ |
密封材料 | EPDM |
座椅材質 | 青銅 |
尺寸 | 6 |
信號寬度 | 5 9機構/ 16“ |
船重(kg) | 20.91 |
船高(厘米) | 40.39 |
船長(厘米) | 52.07 |
船寬(厘米) | 37.59 |
HS代碼 | 8481302010 |
原產地 | CN |
型號 | 總長: | 總高度 | 座椅材質 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0200-125WCIBM-T | 4.125“ | 4.125“ | 青銅 | 2" | 2 11機構/ 16“ | 新台幣3,328元 | |
0250-125WCIBM-T | 4.875“ | 4.88“ | 青銅 | 2.5“ | 2.875“ | 新台幣3,880元 | |
0300-125WCIBM-T | 5.375“ | 5.375“ | 青銅 | 3" | 3.187“ | 新台幣4,940元 | |
0400-125WCIBM-T | 6.875“ | 6.875“ | 青銅 | 4mm | 4" | 新台幣8,690元 | |
0500-125WCIBM-T | 7.75“ | 7.75“ | 青銅 | 5" | 4.62“ | 新台幣13,020元 | |
0800-125WCIBM-T | 11“ | 11“ | 青銅 | 8 | 6.5“ | 新台幣39,757元 | |
0200-125WCITM-T | 4.125“ | 4.125“ | 良好 | 2" | 2 11機構/ 16“ | 新台幣4,444元 |