項目 | 數字壓力表,100 PSI MG-MD |
校准證書 | 分別提供 |
錶殼顏色 | 黑色 |
外殼材料 | ABS熱塑性 |
連接位置 | 底部 |
連接尺寸 | 1/4“ -18 NPT W / 22 MM六角316L不銹鋼 |
錶盤尺寸 | 3 |
顯示屏 | 4位數LCD |
顯示單位 | Psi、BAR 和 MPA |
技術支持 | 12 VDC |
範圍 | 0-100 |
插座材質 | 304L不銹鋼 |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 14.48 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | TW |
型號 | 項目 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
MG-5-A-MD-R | 數字壓力表,5 Psi MG-MD | 0-5 | 新台幣12,360元 | |
MG-15-A-MD-R | 數字壓力表,15 PSI MG-MD | 0-15 | 新台幣12,360元 | |
MG-50-A-MD-R | 數字壓力表,50 PSI MG-MD | 0-50 | 新台幣12,360元 | |
MG-500-A-MD-R | 數字壓力表,500 PSI MG-MD | 0-500 | 新台幣12,360元 | |
MG-1000-A-MD-R | 數字壓力表,1000 PSI MG-MD | 0-1000 | 新台幣12,360元 |