項目 | 環形終端 |
連接材料 | 銅 |
絕緣顏色 | 黃 |
絕緣類型 | 乙烯基 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 1.06“ |
接縫 | 釬焊 |
螺柱尺寸 | #8 |
終端連接 | 波紋 |
線徑 | 12至10 AWG |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 6.86 |
船寬(厘米) | 4.06 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 色標 | 絕緣類型 | 最高 溫度 | 總長度 | 接縫 | 螺柱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西北10-10 | 裸 | 非絕緣 | 1200學位F. | 0.66“ | 釬焊 | #10 | 新台幣3,796元 | ||
RC10-10 | 黃 | 尼龍 | 221學位F. | 1" | 重疊的 | #10 | 新台幣2,846元 | ||
RC10-12 | 黃 | 尼龍 | 221學位F. | 1.37“ | 重疊的 | 1機構/ 2“ | 新台幣6,292元 | ||
RC10-14 | 黃 | 尼龍 | 221學位F. | 1.12“ | 重疊的 | 1機構/ 4“ | 新台幣2,707元 | ||
RC10-38 | 黃 | 尼龍 | 221學位F. | 1.27“ | 重疊的 | 3機構/ 8“ | 新台幣2,590元 | ||
RC10-516 | 黃 | 尼龍 | 221學位F. | 1.21“ | 重疊的 | 5機構/ 16“ | 新台幣4,187元 | ||
RC10-6 | 黃 | 尼龍 | 221學位F. | 1" | 重疊的 | #6 | 新台幣2,152元 |