項目 | 母斷開 |
桶內直徑。 | 0.086“ |
連接材料 | 黃銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣 | 局部的 |
絕緣顏色 | 藍色 |
絕緣類型 | 乙烯基 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 0.85“ |
接縫 | 釬焊 |
標籤大小 | 0.032的“X 0.187” |
線徑 | 16至14 AWG |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 6.86 |
船寬(厘米) | 4.32 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 桶內直徑。 | 最高 電壓 | 總長度 | 標籤大小 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18RA-250F | 0.06“ | 600V | 0.96“ | 0.032的“X 0.250” | 22至18 AWG | 新台幣2,463元 | ||
18RAD-183 | 0.06“ | 600V | 0.85“ | 0.032的“X 0.250” | 22至18 AWG | 新台幣2,696元 | ||
14RB-250F | 0.086“ | 600V | 0.96“ | 0.032的“X 0.250” | 16至14 AWG | 新台幣2,450元 | ||
14RBD-182 | 0.086“ | 600V | 0.85“ | 0.020的“X 0.187” | 16至14 AWG | 新台幣2,881元 | ||
10RC-250F | 0.133“ | 300V | 1.03“ | 0.032的“X 0.250” | 12至10 AWG | 新台幣4,002元 |