項目 | 接頭連接器 |
桶內直徑。 | 0.51“ |
連接材料 | 銅 |
連接類型 | 波紋 |
連接器類型 | 對接接頭 |
絕緣顏色 | 黃 |
絕緣類型 | 尼龍 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 1.85“ |
接縫 | 重疊的 |
線徑 | 4 AWG |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 7.37 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 桶內直徑。 | 連接材料 | 絕緣類型 | 總長度 | 接縫 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RA18X | 0.17“ | 黃銅 | 乙烯基 | 1.11“ | 釬焊 | 22至16 AWG | 新台幣2,539元 |