項目 | 貨叉碼頭 |
色標 | 裸 |
連接材料 | 銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣顏色 | 裸 |
絕緣類型 | 非絕緣 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 0.82“ |
接縫 | 釬焊 |
螺柱尺寸 | #8 |
終端類型 | 標準 |
線徑 | 12至10 AWG |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 6.86 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 螺柱尺寸 | 終端類型 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A18-6F | 0.72“ | #6 | 標準 | 22至16 AWG | 新台幣2,263元 | |
A18-8F | 0.75“ | #8 | 標準 | 22至16 AWG | 新台幣2,489元 | |
A18-10F | 0.75“ | #10 | 標準 | 22至16 AWG | 新台幣2,671元 | |
B14-6XNUMXF | 0.75“ | #6 | 標準 | 18至14 AWG | 新台幣2,528元 | |
B14-8XNUMXF | 0.75“ | #8 | 標準 | 18至14 AWG | 新台幣2,683元 | |
B14-10XNUMXF | 0.75“ | #10 | 標準 | 18至14 AWG | 新台幣2,218元 | |
B14-14XNUMXF | 0.9“ | 1機構/ 4“ | 標準 | 18至14 AWG | 新台幣3,733元 |