項目 | 母斷開 |
桶內直徑。 | 0.086“ |
色標 | 藍色 |
連接材料 | 鍍錫銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣 | 局部的 |
絕緣顏色 | 藍色 |
絕緣類型 | 尼龍 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 0.83“ |
接縫 | 重疊的 |
標籤大小 | 0.187 x 0.020“ |
線徑 | 16至14 AWG |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 標籤大小 | 桶內直徑。 | 色標 | 線徑 | 連接材料 | 絕緣 | 絕緣類型 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10RC-2577 | 0.250 x 0.032“ | 0.133“ | 黃 | 12至10 AWG | 鍍錫銅 | 飾品 | 尼龍 | 1.04“ | 新台幣3,521元 | ||
14RB-2577 | 0.250 x 0.032“ | 0.086“ | 藍色 | 16至14 AWG | 鍍錫銅 | 飾品 | 尼龍 | 1.01“ | 新台幣4,100元 | ||
14RBD-18277 | 0.187 x 0.020“ | 0.086“ | 藍色 | 16至14 AWG | 鍍錫銅 | 飾品 | 尼龍 | 0.89“ | 新台幣7,088元 | ||
14RBD-18377 | 0.187 x 0.032“ | 0.086“ | 藍色 | 16至14 AWG | 鍍錫銅 | 飾品 | 尼龍 | 0.89“ | 新台幣7,916元 | ||
18RA-2577 | 0.250 x 0.032“ | 0.06“ | 紅 | 22至18 AWG | 鍍錫銅 | 飾品 | 尼龍 | 1.01“ | 新台幣3,883元 | ||
18RAD-18277 | 0.187 x 0.020“ | 0.06“ | 紅 | 22至18 AWG | 鍍錫銅 | 飾品 | 尼龍 | 0.89“ | 新台幣6,899元 | ||
18RAD-18377 | 0.187 x 0.032“ | 0.06“ | 紅 | 22至18 AWG | 鍍錫銅 | 飾品 | 尼龍 | 0.89“ | 新台幣7,079元 |