項目 | 安裝環 |
孔徑 | 18 mm |
法蘭外徑 | 63 mm |
法蘭寬度 | 6.85 mm |
級 | 303 |
鍵槽尺寸 | 6 mm |
材料 | 不銹鋼 |
安裝孔 A | 5.4 mm |
安裝孔B | M5 |
螺絲材質 | 18-8不銹鋼 |
螺絲尺寸 | M5 x 0.8 x 16 毫米 |
信號寬度 | 21mm |
原產地 | USA |
型號 | 安裝孔B | 孔徑 | 法蘭外徑 | 螺絲材質 | 螺絲尺寸 | 信號寬度 | 法蘭寬度 | 級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LM006AFX | M3 | 6 mm | 38 mm | 合金鋼 | M3 x 0.5 x 8 毫米 | 19mm | 7.00 mm | 1117 | 新台幣3,309元 | 詢價
|
1LM008AFXK | M3 | 8 mm | 41 mm | 合金鋼 | M3 x 0.5 x 8 毫米 | 19mm | 6.85 mm | 1117 | 新台幣3,809元 | 詢價
|
1LM010AFXK | M3 | 10 mm | 45 mm | 合金鋼 | M3 x 0.5 x 10 毫米 | 19mm | 6.85 mm | 1117 | 新台幣3,877元 | 詢價
|
1LM012AFXK | M4 | 12 mm | 55 mm | 合金鋼 | M4 x 0.7 x 12 毫米 | 19mm | 6.85 mm | 1117 | 新台幣3,796元 | 詢價
|
1LM016AFXK | M5 | 16 mm | 63 mm | 合金鋼 | M5 x 0.8 x 16 毫米 | 20mm | 6.85 mm | 1117 | 新台幣4,095元 | 詢價
|
1LM018AFXK | M5 | 18 mm | 63 mm | 合金鋼 | M5 x 0.8 x 16 毫米 | 21mm | 6.85 mm | 1117 | 新台幣4,812元 | 詢價
|
1LM020AFXK | M5 | 20 mm | 69 mm | 合金鋼 | M6 x 1.0 x 16 毫米 | 25mm | 7.94 mm | 1117 | 新台幣4,589元 | 詢價
|