項目 | 軸環 |
孔徑 | 40 mm |
級 | 303 |
材料 | 不銹鋼 |
外直徑。 | 60mm |
螺絲材質 | 18-8不銹鋼 |
螺絲尺寸 | M6 x 1.0 x 18 毫米 |
類別 | 低調 |
信號寬度 | 15mm |
原產地 | USA |
型號 | 信號寬度 | 孔徑 | 級 | 材料 | 外直徑。 | 螺絲材質 | 螺絲尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L006H | 0.313“ | 3機構/ 8“ | 1215 | 鐵件 | 1.063“ | 合金鋼 | 6-32 × 3/8 | 高強度 | 新台幣940元 | 詢價
|
2L008H | 0.375“ | 1機構/ 2“ | 1215 | 鐵件 | 1.250“ | 合金鋼 | 8-32 × 1/2 | 高強度 | 新台幣938元 | 詢價
|
2L010H | 0.406“ | 5機構/ 8“ | 1215 | 鐵件 | 1.500“ | 合金鋼 | 10-32 × 5/8 | 高強度 | 新台幣1,570元 | 詢價
|
2L012H | 0.500“ | 3機構/ 4“ | 1215 | 鐵件 | 1.750“ | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 高強度 | 新台幣1,258元 | 詢價
|
2L014H | 0.500“ | 7機構/ 8“ | 1215 | 鐵件 | 1.875“ | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 高強度 | 新台幣1,154元 | 詢價
|
2L100H | 0.500“ | 1" | 1215 | 鐵件 | 2" | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 高強度 | 新台幣1,113元 | 詢價
|
2L102H | 0.500“ | 1-1 / 8“ | 1215 | 鐵件 | 2.125“ | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 高強度 | 新台幣1,202元 | 詢價
|